Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133103 Rørhus C 1 tommers nav Pvc | AD7QUQ 4FYP7

CANTEX 5133103 Rørkropp C 1 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AD7QUQ Modell: 5133103Kryssreferanse: 4FYP7
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørledning
Tilbake TypeFlate
KroppsstilC
Kapasitet11.8 Cu.In.
FARGEGrå
DesigntypeFlat rygg
FormForm 35
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1"
MaterialePVC
typenIkke-metallisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetNavstørrelsePris
CANTEX 5133101 Rørhus C 1/2 tommers nav Pvc | AD7QUN 4FYP5 51331014.3 Cu.In.1 / 2 "112NOK
CANTEX 5133102 Rørkropp C 3/4 tommers nav Pvc | AD7QUP 4FYP6 51331026.5 Cu.In.3 / 4 "153NOK
CANTEX 5133104 Rørhus C 1 1/4 tommers nav Pvc | AD7QUR 4FYP8 513310425 Cu.In.1-1 / 4 "237NOK
CANTEX 5133105 Rørhus C 1 1/2 tommers nav Pvc | AD7QUT 4FYP9 513310536.5 Cu.In.1-1 / 2 "253NOK
CANTEX 5133107 Rørkropp C 3 tommers nav Pvc | AD7QUW 4FYR3 5133107198 Cu.In.3"1 996 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133103 Rørkropp C 1 tommers nav Pvc
154NOK / enhet