Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMPBELL RV3NLF Avlastningsventil 3/4 x 1/2 tomme 75 Psi messing | AE2MHG 4YFC2

CAMPBELL RV3NLF avlastningsventil 3/4 x 1/2 tommer 75 Psi messing

På lager
Vare: AE2MHG Modell: RV3NLFKryssreferanse: 4YFC2
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-justerbar avlastningsventil
Body MaterialMessing med lav bly
Fabrikkinnstilt trykk75 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeMNPT
Temp. OmrådeOpptil 120 grader F.
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481400000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
CAMPBELL RV2N-LF Ikke-justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 75 Psi | AE2MHJ 4YFC4 RV2N-LF1 / 2 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMPBELL RV3NLF avlastningsventil 3/4 x 1/2 tommer 75 Psi messing
171NOK / enhet