CALBRITE S70710CT00 IMC-rør uten gjenger 10 fot 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AH6XZL 36LL54

CALBRITE S70710CT00 IMC-rør uten gjenger 10 fot 3/4 tommer 316 rustfritt stål

Vare: AH6XZL Modell: S70710CT00Kryssreferanse: 36LL54
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 718 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit
Inne i Dia.55 / 64 "
Nominell utenfor dia.1.031 "
Handelsstørrelse3 / 4 "
Veggtykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)314.96
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Metallrørstil: Rør
    • Metallisk rørledningstype: IMC uten tråd
    • Rørmateriale: 316 rustfritt stål
    • Rør nominell lengde: 10 fot.
    • Spesielle funksjoner: Ikke-gjenget, lettere vekt gir kostnadsbesparelser på installasjon og frakt, inkluderer (1) kobling

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
CALBRITE S50510CT00 IMC-rør uten gjenger 10 fot 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AH6XZE 36LL48 S50510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "3 066 NOK
RFQ
CALBRITE S50710CT00 IMC-rør uten gjenger 10 fot 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AH6XZF 36LL49 S50710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "3 307 NOK
RFQ
CALBRITE S51010CT00 IMC-rør uten gjenger 10 fot 1 tomme 304 rustfritt stål | AH6XZG 36LL50 S51010CT001.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "5 030 NOK
RFQ
CALBRITE S51510CT00 IMC-rør uten gjenger 10 fot 1-1/2 tomme 304 | AH6XZH 36LL51 S51510CT001-45 / 64 "1.875 "1.5 "3 / 32 "7 391 NOK
RFQ
CALBRITE S52010CT00 IMC rør uten gjenger 10 fot 2 tommer 304 rustfritt stål | AH6XZJ 36LL52 S52010CT002-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "7 969 NOK
RFQ
CALBRITE S70510CT00 IMC-ledning ikke-tråd 10ft 1/2 tommer 316 rustfritt stål | AH6XZK 36LL53 S70510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "3 284 NOK
RFQ
CALBRITE S71010CT00 IMC-ledning uten tråd 10 fot 1 tommer 316 rustfritt stål | AH6XZM 36LL55 S71010CT001.125 "1-19 / 64 "1"5 / 64 "4 987 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S70710CT00 IMC-rør uten gjenger 10 fot 3/4 tommer 316 rustfritt stål
3 718 NOK / enhet