Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Channel Nut Threaded Rod 3/8in 500 Lb | AF2ACR 6PFR5

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Kanalmutter gjenget stang 3/8in 500 Lb

På lager
Vare: AF2ACR Modell: CRLS37EGKryssreferanse: 6PFR5
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalmutter
Beam Width4
Høyde1 / 2 "
Lengde1 2 / 5 "
MaterialeElektrogalvanisert duktilt jern
Maks. Laste500 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenGjengestang
Bredde1 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For feste av gjenget stang og maskinvare til standard stivkanal

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Kanalmutter gjenget stang 3/8in 500 Lb
129NOK / enhet