Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG CD0B37CP One Pie Clip 1/2 Inch 250 Lb Max | AB4EYB 1XJR7

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP One Pipe Clip 1/2 tommer 250 Lb Maks

På lager
Vare: AB4EYB Modell: CD0B37CPKryssreferanse: 1XJR7
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt stykke rørklips
Boltstørrelse3 / 8 "
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste250 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1 / 2 "
Tube Size1/2 "kobberrør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For støtte for vertikal eller horisontal slange

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris
CADDY INDUSTRIAL SALG CD1B37CP One Pie Clip 3/4 Inch 250 Lb Max | AB4EYC 1XJR8 CD1B37CP250 lb.3 / 4 "3/4 "kobberrør27NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG CD2B37CP Ett stykke rørklemme 1 tomme 250 Lb Maks | AB4EYD 1XJR9 CD2B37CP250 lb.1"1 "kobberrør28NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG CD3B37CP One Pie Clip 1 1/2 Inch 350 Lb Max | AB4EYE 1XJT2 CD3B37CP350 lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "kobberrør36NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG CD5B37CP Ett stykke rørklemme 2 tommer 350 Lb Maks | AB4EYF 1XJT3 CD5B37CP350 lb.2"2 "kobberrør56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP One Pipe Clip 1/2 tommer 250 Lb Maks
25NOK / enhet