Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050EG Sløyfehenger J 1/2 tomme elektro-sinkbelagt | AD9QNB 4UEF7

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050EG løkkehenger J 1/2 tommers elektrosinkbelagt

På lager
Vare: AD9QNB Modell: 4180050EGKryssref: 4UEF7

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøkkehenger
Høyde1.75 "
Lengde0.82 "
MaterialeElektro-sinkbelagt
Maks. Laste400 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1 / 2 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse0.56 "
typenJ stil
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModelltypenHøydeLengdeBreddeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 1150050EG Swivel Loop Hanger Størrelse 1/2 In | AB3EZG 1RUT3 1150050EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-2.75 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.1 / 2 "3 / 8 "25NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1150075EG Svingløkkehenger Størrelse 3/4 In | AB3EZH 1RUT4 1150075EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-3 1 / 16 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.3 / 4 "3 / 8 "27NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150100EG Swivel Loop Hanger Størrelse 1 In | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-3 5 / 16 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.1"3 / 8 "28NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1150125EG Swivel Loop Hanger Størrelse 1 1/4 In | AB3EZK 1RUT6 1150125EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-3 9 / 16 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "28NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 1150150EG Swivel Loop Hanger Størrelse 1 1/2 In | AB3EZL 1RUT7 1150150EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-3 13 / 16 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "29NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150200EG Swivel Loop Hanger Størrelse 2 In | AB3EZM 1RUT8 1150200EGSvingbart, kraftig justerbart bånd-4.25 "1"Elektro-galvanisert stål300 lb.2"3 / 8 "32NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1010050CP Svingløkkehenger Størrelse 1/2 In | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPSvingbart, justerbart bånd-3.187 "1"Kobberbelagt stål180 lb.1 / 2 "3 / 8 "40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050EG løkkehenger J 1/2 tommers elektrosinkbelagt
36NOK / enhet