Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Hanger Størrelse 3/4 In | AB3FFT 1RVP5

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Hanger Størrelse 3/4 In

På lager
Vare: AB3FFT Modell: 4060075S4Kryssreferanse: 1RVP5
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis henger
Lengde2.375 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Laste610 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Anbefalt for oppheng av stasjonære ikke-isolerte rørledninger i rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelseBreddePris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Clevis Hanger Størrelse 1/2 In | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "258NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Clevis Hanger Størrelse 1 In | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 lb.1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "298NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Clevis Hanger Størrelse 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "461NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis Hanger Størrelse 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "450NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Clevis Hanger Størrelse 2 In | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 lb.2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "471NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Clevis Hanger Størrelse 2 1/2 In | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 lb.2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "678NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060300S4 Clevis Hanger Størrelse 3 In | AB3FFZ 1RVR2 4060300S46"1130 lb.3"1 / 2 "1 / 2 "4.12 "909NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Hanger Størrelse 3/4 In
305NOK / enhet