Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 4020075CP Clevis Hanger 3/4 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJU 1CWG2

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Hanger 3/4 tomme 215 Lb maks belastning

På lager
Vare: AA9FJU Modell: 4020075CPKryssreferanse: 1CWG2
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis henger
Lengde2-5/16
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste215 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 4020050CP Clevis Hanger 1/2 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJT 1CWG1 4020050CP2-1/16215 lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "66NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4020100CP Clevis Hanger 1 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJV 1CWG3 4020100CP3"215 lb.1"3 / 8 "3 / 8 "61NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4020125CP Clevis Hanger 1 1/4 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJW 1CWG4 4020125CP2.75 "215 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "73NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4020150CP Clevis Hanger 1 1/2 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJX 1CWG5 4020150CP3-5/16215 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "72NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4020200CP Clevis Hanger 2 Tommer 215 Lb Maks belastning | AA9FJY 1CWG6 4020200CP4-1/16215 lb.2"3 / 8 "3 / 8 "65NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4020250CP Clevis Hanger 2 1/2 Inch 250 Lb Max Load | AA9FKU 1CWJ8 4020250CP4-13/16250 lb.2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "175NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4020300CP Clevis Hanger 3 Tommer 300 Lb Maks belastning | AA9FKV 1CWJ9 4020300CP5.5 "300 lb.3"1 / 2 "1 / 2 "199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Hanger 3/4 tomme 215 Lb maks belastning
67NOK / enhet