Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 4010150EG Clevis Hanger 1 1/2 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYL 1XJT8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Clevis Hanger 1 1/2 tommer 610 Lb Maks belastning

På lager
Vare: AB4EYL Modell: 4010150EGKryssreferanse: 1XJT8
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis henger
Lengde3-11/16
MaterialeElektro-galvanisert stål
Maks. Laste610 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 4010300EG Clevis Hanger 3 Tommer 1130 Lb Maks belastning | AA9FHF 1CWB9 4010300EG6-1/161130 lb.3"1 / 2 "1 / 2 "112NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4010400EG Clevis Hanger 4 Tommer 1130 Lb Maks belastning | AA9FHG 1CWC1 4010400EG7.4371130 lb.4"5 / 8 "5 / 8 "126NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4010600EG Clevis Hanger 6 Tommer 1940 Lb Maks belastning | AA9FHH 1CWC2 4010600EG10-9/161940 lb.6"3 / 4 "3 / 4 "368NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4010050EG Clevis Hanger 1/2 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYG 1XJT4 4010050EG2-5/16610 lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "31NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4010075EG Clevis Hanger 3/4 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYH 1XJT5 4010075EG2.5 "610 lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "32NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4010100EG Clevis Hanger 1 Tommer 610 Lb Maks belastning | AB4EYJ 1XJT6 4010100EG2-13/16610 lb.1"3 / 8 "3 / 8 "33NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4010125EG Clevis Hanger 1 1/4 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYK 1XJT7 4010125EG3.125 "610 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Clevis Hanger 1 1/2 tommer 610 Lb Maks belastning
50NOK / enhet