CH HANSON USC00008 Insulated Utility Kit, 12 Pieces | AG2AYJ 31CE77

CH HANSON USC00008 Isolert verktøysett, 12 deler

På lager
Vare: AG2AYJ Modell: USC00008Kryssref.: 31CE77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøy
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker12
Tang inkludertKabelskjærer 9 ", Diagonal skjæretang 7" med høy ytelse, Lineman's tang 9 ", Langtang 8", Vannpumpetang 10 "
beskytterMot elektriske støt opptil 1000 volt
Skrutrekkere inkludert(3) Skrutrekkere med skår: 1/4 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 10", (3) stjerneskrutrekkere: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1325
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8203205000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC00008 Isolert verktøysett, 12 deler
15 021 NOK / enhet