Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 43121 Blank Tag, Oval, Rustfritt Stål, 1-5/32 x 2-1/16 Tommer Størrelse, 10 Pk | AF6XGW 20LT70

CH HANSON 43121 Blank merkelapp, oval, rustfritt stål, 1-5/32 x 2-1/16 tommer størrelse, 10 pk

På lager
Vare: AF6XGW Modell: 43121Kryssref.: 20LT70
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEStål
Høyde1.156 "
Hullstørrelse1 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
FormOval
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris
CH HANSON 42742 Blank Tag, Oval, 1 x 1-7/8 tommer Størrelse, Messing, 25 Pk | AF4PNN 9EVN8 42742Messing1"-Messing1.88 "388NOK
CH HANSON 43120 Blank Tag, Oval, Rustfritt Stål, 1 x 1-7/8 Inch Størrelse, 10 Pk | AF6XGV 20LT69 43120Stål1"-Rustfritt stål1.88 "291NOK
CH HANSON 43200 Blank Tag, Oval, Stål, 25 Pk | AF6XJF 20LU03 43200Stål3 / 4 "-Rustfritt stål1 11 / 32 "286NOK
CH HANSON 41696 Blank Tag, Oval, Aluminium, 3/4 x 1-11/32 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3UBM 41696--1 11 / 32 "Aluminium3 / 4 "294NOK
RFQ
CH HANSON 41697 Blank Tag, Oval, Messing, 3/4 x 1-11/32 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3UBN 41697--1 11 / 32 "Messing3 / 4 "566NOK
RFQ
CH HANSON 41698 Blank Tag, Oval, Rustfritt Stål, 3/4 x 1-11/32 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3UBP 41698--1 11 / 32 "Rustfritt stål3 / 4 "279NOK
RFQ
CH HANSON 41741 Blank Tag, Oval, Aluminium, 1 x 1-7/8 Inch Størrelse, 100 Pk | CH3UBQ 41741--1 7 / 8 "Aluminium1"426NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 43121 Blank merkelapp, oval, rustfritt stål, 1-5/32 x 2-1/16 tommer størrelse, 10 pk
156NOK / enhet