Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 43102 Blank Tag, Rund, Grønn, 1-1/2 tomme Dia., 5 Pk | AF6XGA 20LT51

CH HANSON 43102 Blank etikett, rund, grønn, 1-1/2 tomme dia., 5 pk.

På lager
Vare: AF6XGA Modell: 43102Kryssref.: 20LT51
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEGrønn
Høyde1.5 "
Hullstørrelse1 / 8 "
MaterialeAluminum
FormRund
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeHullstørrelseMaterialeBreddePris
CH HANSON 42857 Blank Tag, Rund, 1-1/2 x 1-1/2 tomme Størrelse, Messing, 25 Pk | AF3RAM 8CDJ2 42857Messing-1.5 "-Messing1.5 "392NOK
CH HANSON 42822 Blank Tag, Rund, 1 x 1 Tommer Størrelse, Messing, 25 Pk | AF4BVR 8PET8 42822Messing-1"-Messing1"206NOK
CH HANSON 42842 Blank Tag, Rund, 1-1/4 x 1-1/4 tomme Størrelse, Messing, 25 Pk | AF4EML 8TT28 42842Messing-1.25 "-Messing1.25 "178NOK
CH HANSON 42882 Blank Tag, Rund, 2 x 2 Tommer Størrelse, Messing, 25 Pk | AF4YAN 9PN64 42882Messing-2"-Messing2"592NOK
CH HANSON 43081 Blank Tag, Rund, Gul, 1 Tommer Dia., 5 Pk | AF6WUQ 20LT31 43081Gul-1"1 / 8 "Aluminum1"154NOK
CH HANSON 43082 Blank Tag, Rund, Grønn, 1 Tommer Dia., 5 Pk | AF6WUR 20LT32 43082Grønn-1"1 / 8 "Aluminum1"124NOK
CH HANSON 43083 Blank Tag, Rund, Gul, 2 Tommer Dia., 5 Pk | AF6WUT 20LT33 43083Gul-2"1 / 8 "Aluminum2"211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 43102 Blank etikett, rund, grønn, 1-1/2 tomme dia., 5 pk.
147NOK / enhet