Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 43054 Blank merkelapp, rektangel, oransje, rundt hjørne, 3/4 x 1-3/4 tommer størrelse, 5 pk | AF6XET 20LT08

CH HANSON 43054 Blank merkelapp, rektangel, oransje, rundt hjørne, 3/4 x 1-3/4 tommer størrelse, 5 pk

På lager
Vare: AF6XET Modell: 43054Kryssref.: 20LT08

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEoransje
Høyde3 / 4 "
Hullstørrelse1 / 8 "
MaterialeAluminum
Formrektangel
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeFormBreddePris
CH HANSON 43080 Blank Tag, Rektangel, Gul, Rundt hjørne, 1 x 3 Tommer Størrelse, 5 Pk | AF6WUP 20LT30 43080Gul1"-AluminumRund3"170NOK
CH HANSON 43004 Blank merkelapp, rektangel, oransje, rundt hjørne, 1 x 3 tommer størrelse, 5 pk | AF6XCN 20LR57 43004oransje1"-Aluminumrektangel3"137NOK
CH HANSON 43035 Blank Tag, Rektangel, Svart, Rundt hjørne, 1 x 2 Tommer Størrelse, 5 Pk | AF6XDX 20LR88 43035Svart1"-Aluminumrektangel2"158NOK
CH HANSON 43036 Blank Tag, Rektangel, Blå, Rundt hjørne, 1 x 2 Tommer Størrelse, 5 Pk | AF6XDY 20LR89 43036Blå1"-Aluminumrektangel2"277NOK
CH HANSON 43037 Blank Tag, Rektangel, Gull, Rundt hjørne, 1 x 2 Tommer Størrelse, 5 Pk | AF6XDZ 20LR90 43037Gull1"-Aluminumrektangel2"175NOK
CH HANSON 43038 Blank merkelapp, rektangel, rød, rundt hjørne, 1 x 2 tommers størrelse, 5 pk | AF6XEA 20LR91 43038Rød1"-Aluminumrektangel2"268NOK
CH HANSON 43039 Blank merkelapp, rektangel, oransje, rundt hjørne, 1 x 2 tommers størrelse, 5 pk | AF6XEB 20LR92 43039oransje1"-Aluminumrektangel2"190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 43054 Blank merkelapp, rektangel, oransje, rundt hjørne, 3/4 x 1-3/4 tommer størrelse, 5 pk
149NOK / enhet