Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPERE PRODUKTER 5601010 Ato Sikringsholder Tapa Circuit Dual 12v | AA8LBR 19A778

BUYERS PRODUCTS 5601010 Ato Sikringsholder Tapa Circuit Dual 12v

På lager
Vare: AA8LBR Modell: 5601010Kryssreferanse: 19A778

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Strømområde1 til 10
Forsterker AC10
DC-spenningsvurdering12 VDC
SikringsblokkdesignIKKE RELEVANT
Sikringslengde5"
Sikring UL-klasseS
Høyde0.72 "
Lengde0.77 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning12
MonteringsstilPanel
Antall poler2
Bredde0.2 "
Ledningsstørrelse16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMonteringsstilBreddePris
KJØPER PRODUKTER 5601000 Atm Mini Sikringsholder Tapa Dual 12v | AA8LBQ 19A777 560100016.3 "10.91 "På linje3.61 "322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5601010 Ato Sikringsholder Tapa Circuit Dual 12v
322NOK / enhet