KJØPERE PRODUKTER 3KYE9 Kombinasjonsfeste 8 tonn | AC9WJR

BUYERS PRODUCTS 3KYE9 kombifeste 8-tonn

På lager
Vare: AC9WJR Modell: 3KYE9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsfeste
Kapasitet GVW16000 lb.
Klasse8 tonn
Størrelse2"
Type (klasse)8 tonn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.715
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trailer Ball Dia. (Inn.) (2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS 3KYE9 kombifeste 8-tonn
1 716 NOK / enhet