Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPN-600 Telekombeskyttelsessikring 600a Tpn 170vdc | AD7AKP 4CZ30

BUSSMANN TPN-600 Telecom Protection Sikring 600a Tpn 170vdc

På lager
Vare: AD7AKP Modell: TPN-600Kryssreferanse: 4CZ30

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
FargekodeIngen fargekode
Diameter2.5 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz TGN
Sikringsforsterker600
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 170 VDC
Lengde10.375 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier170 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN TPN-1 Telecom Protection Sikring 1a Tpn 170vdc | AD7AKF 4CZ04 TPN-1Sylindriske9 / 16 "12"797NOK
BUSSMANN TPN-10 Telekombeskyttelsessikring 10a Tpn 170vdc | AD7AKG 4CZ05 TPN-10Sylindriske9 / 16 "102"637NOK
BUSSMANN TPN-20 Telekombeskyttelsessikring 20a Tpn 170vdc | AD7AKH 4CZ11 TPN-20Sylindriske9 / 16 "202"637NOK
BUSSMANN TPN-250 Telekombeskyttelsessikring 250a Tpn 170vdc | AD7AKJ 4CZ15 TPN-250Blade2"2508.625 "14 020 NOK
BUSSMANN TPN-35 Telekombeskyttelsessikring 35a Tpn 170vdc | AD7AKK 4CZ19 TPN-35Sylindriske13 / 16 "353"1 860 NOK
BUSSMANN TPN-40 Telekombeskyttelsessikring 40a Tpn 170vdc | AD7AKL 4CZ21 TPN-40Sylindriske13 / 16 "403"1 860 NOK
BUSSMANN TPN-5 Telecom Protection Sikring 5a Tpn 170vdc | AD7AKM 4CZ25 TPN-5Sylindriske9 / 16 "52"797NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPN-600 Telecom Protection Sikring 600a Tpn 170vdc
20 457 NOK / enhet