Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CDN25 spesialsikring, 25A, 250VAC | BC9DUM

BUSSMANN CDN25 spesialsikring, 25A, 250VAC

På lager
Vare: BC9DUM Modell: CDN25
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter25A
Diameter14.3mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde50.8mm
Mfr. SerieCDN
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterSikringstypeSakLengdeOppsigelsestypePris
BUSSMANN CDN80 Sikring, Slow Blow, 80A, 250VAC | BC7TVL CDN80Patronblad80A-Sakte slagSikring149.4mmKnivblad402NOK
BUSSMANN CDN15 Sikring, Slow Blow, 15A, 250VAC | BC8XPD CDN15Cartridge15A14.3mmSakte slagSikring50.8mmKlipp136NOK
BUSSMANN CDN35 Sikring, Slow Blow, 35A, 250VAC | BC9DFL CDN35Cartridge35A20.6mmSakte slagSikring76.2mmKlipp200NOK
BUSSMANN CDN17.5 Spesialsikring, 17.5A, 250VAC | BC9JWF CDN17.5Patron sikringer17.5A14.3mmTidsforsinkelse / langsom slagSikring50.8mmKlipp106NOK
BUSSMANN CDN60 spesialsikring, 60A, 250VAC | BC9WHW CDN60Patron sikringer60A20.6mmTidsforsinkelse / langsom slagSikring76.2mmKlipp173NOK
BUSSMANN CDN10 Sikring, Slow Blow, 10A, 250VAC | BD3AQF CDN10Cartridge10A14.3mmSakte slagSikring50.8mmKlipp136NOK
BUSSMANN CDN200 Patronsikring, 200A, 250VAC | BD3BJU CDN200Sikringer i kassetten200A-Tidsforsinkelse / langsom slagPatron sikring185.4mmKnivblad1 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CDN25 spesialsikring, 25A, 250VAC
136NOK / enhet