Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BCM603-2PQ Sikringsblokk, Passer Klasse CC Sikringstype, 2 Poler, 0 til 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01

BUSSMANN BCM603-2PQ sikringsblokk, passer klasse CC sikringstype, 2 poler, 0 til 30 A, 600 VAC/DC

På lager
Vare: CQ8BTW Modell: BCM603-2PQKryssreferanse: 49ZU01

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingForsterker ACMaks. ForsterkerMaks. SpenningMonteringsstilAntall polerBreddePris
BUSSMANN 3823-1 Sikringsblokk For 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Bolt ned10.25 "106NOK
BUSSMANN 1BS104 Modulær sikringsblokk | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN-skinne12.86 "3 307 NOK
BUSSMANN S-8301-12-R Sikringsblokk 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Bolt ned120.5 "1 046 NOK
BUSSMANN BH-2033 Sikringsblokk | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Bolt ned12.66 "5 427 NOK
BUSSMANN JM60030-2SR 2-polet industrisikringsblokk, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 til 30A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Bolt Down / DIN-skinne22.2 "1 141 NOK
BUSSMANN BCM603-1C Sikringsblokk, Passer Klasse CC Sikringstype, 1 pol, 0 til 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------412NOK
BUSSMANN BCM603-1PQ Sikringsblokk, Passer Klasse CC Sikringstype, 1 pol, 0 til 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BCM603-2PQ sikringsblokk, passer klasse CC sikringstype, 2 poler, 0 til 30 A, 600 VAC/DC
374NOK / enhet