Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN A20420207 Barriereterminalblokk, 30A, 300V

På lager
Vare: BD3BJJ Modell: A20420207

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Farge / finishSvart
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde19.3mm
Housing MaterialTermoplast (TP)
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Mfr. SerieA2
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilRett pin
Antall stillinger2 Posisjon
Antall rader1 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde9.53mm
Platingsink
OppsigelsestypeWire wrap
Spenning300V
Bredde16.5mm
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialOppsigelsestypePris
BUSSMANN A20221504 Rekkeklemme, 30A, termoplast, svart, 50 stk. | BC7VZM A20221504termoGjennom hull92NOK
RFQ
BUSSMANN A207205R66 Rekkeklemme, 30A, termoplast, svart, 100 stk. | BC8AAX A207205R66termoGjennom hull42NOK
RFQ
BUSSMANN A20220507 Rekkeklemme, 30A, termoplast, svart, 100 pakke | BC8GAP A20220507termoGjennom hull27NOK
RFQ
BUSSMANN A20410707 Rekkeklemme, 30A, Termoplast, Svart, 50 Pack | BC8MRM A20410707termoWire wrap52NOK
RFQ
BUSSMANN A201107 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8TBG A201107Termoplast (TP)Wire wrap45NOK
BUSSMANN A207214 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8TGX A207214Termoplast (TP)Gjennom hull90NOK
BUSSMANN A20731707WR Rekkeklemme, 30A, Termoplast, Svart, 50 Pack | BC9KYP A20731707WRtermoGjennom hull152NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN A20420207 Barriereterminalblokk, 30A, 300V
14NOK / enhet