BURNDY YH3939 H-Tap, 500 kcmil Lederstørrelse

Vare: CF4DVM Modell: YH3939
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakH-trykk
FargekodeGul
Total lengde1.25 "
Strip lengde1-3 / 8 "
Spenningsverdier0.32 "
Bredde4.1 "

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeHøydeMaks. SpenningTotal lengdeBreddePris
BURNDY YH8C8CWCC H-Tap | CF4DVD YH8C8CWCCGrønn--14.68 "1.8 "-
RFQ
BURNDY YH6C6CWCC H-Tap | CF4DVE YH6C6CWCCoransje--14.68 "11.14 "-
RFQ
BURNDY YH6C6CWC H-Tap, 10 AWG lederstørrelse | CF4DVF YH6C6CWCoransje-----
RFQ
BURNDY YH4444WCC H-Tap, 750 kcmil Lederstørrelse | CF4DVH YH4444WCCHvit---4.5 "-
RFQ
BURNDY YH4444WC H-Tap, 750 kcmil Lederstørrelse | CF4DVJ YH4444WCHvit---4.5 "-
RFQ
BURNDY YH4429WCC H-Tap | CF4DVK YH4429WCCGul---4.48 "-
RFQ
BURNDY YH3939WCC H-Tap | CF4DVL YH3939WCCGul--1.25 "4.1 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YH3939 H-Tap, 500 kcmil Lederstørrelse