Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY QB28 sideinngangsterminal 3/0awg | AB6RBG 22C123

BURNDY QB28 Sideinngangsterminal 3/0awg

På lager
Vare: AB6RBG Modell: QB28Kryssreferanse: 22C123
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
1 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSideinngangsterminal
Body MaterialKopperlegering
Connector TypeSideinngangsterminal
Lengde2.06 "
MaterialeKobber
Maks. Dirigentstørrelse4/0 AWG
Min. Dirigentstørrelse3/0 AWG
Stud størrelse3 / 8 "
typenNæringseiendom
Bredde1.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY QB28 Sideinngangsterminal 3/0awg
1 816 NOK / enhet