Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY BGBL250 Mekanisk koblingsstykke 250 kcmil til 6 AWG | AG9RUY 22C058

BURNDY BGBL250 Mekanisk koblingsstykke 250 kcmil til 6 AWG

På lager
Vare: AG9RUY Modell: BGBL250Kryssreferanse: 22C058
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kontakt
Connector TypeLay-In Lug
Lengde2.2 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse250 kcmil Strandet, 4/0 AWG Solid
Min. Dirigentstørrelse6 AWG Stranded / Solid
Stud størrelse7 / 16 "
Bredde1.79 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Antall ledere: 1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY BGBL250 Mekanisk koblingsstykke 250 kcmil til 6 AWG
245NOK / enhet