Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY 1PBS350 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 10awg | AB6RGY 22C283

BURNDY 1PBS350 Uv-vurdert Multi Tap Connector 10awg

På lager
Vare: AB6RGY Modell: 1PBS350Kryssreferanse: 22C283
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
714NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUV-klassifisert multikran-kontakt
Body MaterialPlastosilbelagt aluminiumskropp
Connector TypeDobbeltsidig inngang, T
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde4.63 "
Maks. Dirigentstørrelse350 kcmil
Min. Dirigentstørrelse10AWG
SkruematerialeTinnbelagt stål
Stud størrelse5 / 16 "
typen2 porter, i linje
Bredde2.35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseBody MaterialConnector TypetypenBreddeHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelsePris
BURNDY 1PL42 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Plastisol dekket aluminiumsdelEnsidig inngang, L2 porter, enkeltsidig inngang, L1.16 "Hex1.25 "4AWG275NOK
BURNDY 1PL2/02 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Plastisol dekket aluminiumsdelEnsidig inngang, L2 porter, enkeltsidig inngang, L1.4 "Hex1.52 "2/0 AWG420NOK
BURNDY 1PL43 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Plastisol dekket aluminiumsdelEnsidig inngang, L3 porter, enkeltsidig inngang, L1.25 "Hex1.51 "4AWG434NOK
BURNDY 1PLD2/02 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plastisol dekket aluminiumsdelDobbeltsidig inngang, T2 porter, dobbeltsidig inngang, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG662NOK
BURNDY 1PBS250 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Plastosilbelagt aluminiumskroppDobbeltsidig inngang, T2 porter, i linje2.1 "Spor4.01 "250 kcmil656NOK
BURNDY 1PBS1/0 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Plastosilbelagt aluminiumskroppDobbeltsidig inngang, T2 porter, i linje1.38 "Spor2.91 "1/0 AWG470NOK
BURNDY 1PL2502 Uv-klassifisert Multi Tap Connector 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Plastisol dekket aluminiumsdelEnsidig inngang, L2 porter, enkeltsidig inngang, L2.07 "Hex2.13 "250 kcmil767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY 1PBS350 Uv-vurdert Multi Tap Connector 10awg
714NOK / enhet