BUNTING BEARINGS TT2800 trykkskive, størrelse 1 x 2-7/8 x 1/8 tomme

Vare: CD4YCN Modell: TT2800
204NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkvasker
Lengde1 / 8 "
Maks. Temp.220 Grader F
Min. Temp. Vurdering10 Grader F
Nominell Inside Dia.1"
Nominell utenfor dia.27 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SAE 841 trykkvaskene er bearbeidet fra P / M-bronse for å gi høy ytelse og for høy holdbarhet. Disse ASTM-kompatible skivene tåler temperaturer mellom 10 og 200 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Pris
BUNTING LAGERE TT0400 Trykkskive, størrelse 1/4 x 7/16 x 1/16 tomme | CD4YAA TT0400---38NOK
RFQ
BUNTING LAGER TT0504 Trykkskive, størrelse 1/4 x 1/2 x 1/16 tomme | CD4YAB TT0504---29NOK
RFQ
BUNTING LAGERE TT0601 Trykkskive, størrelse 1/4 x 5/8 x 1/16 tomme | CD4YAC TT0601---29NOK
RFQ
BUNTING LAGER TT0602 Trykkskive, størrelse 5/16 x 5/8 x 1/16 tomme | CD4YAD TT0602---29NOK
RFQ
BUNTING LAGERE TT0604 Trykkskive, størrelse 3/8 x 5/8 x 1/16 tomme | CD4YAE TT0604---29NOK
RFQ
BUNTING LAGERE TT0703 Trykkskive, størrelse 3/8 x 3/4 x 1/32 tommer | CD4YAF TT0703---29NOK
RFQ
BUNTING LAGERE TT070501 Trykkskive, størrelse 7/16 x 3/4 x 1/16 tomme | CD4YAG TT070501---47NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TT2800 trykkskive, størrelse 1 x 2-7/8 x 1/8 tomme
204NOK / enhet