BUNTING BEARINGS TMCB485624 Hylselager indre diameter 3 tommers lengde 3 tommer | AD4BRC 41C885

BUNTING BEARINGS TMCB485624 Hylselager indre diameter 3 tommer lengde 3 tommer

Vare: AD4BRC Modell: TMCB485624Kryssreferanse: 41C885

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.3"
Lengde3"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.3.5 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUNTING BEARINGS TMCB485632 Hylselager indre diameter 3 tommers lengde 4 tommer | AD4BRD 41C886 TMCB4856324"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB485624 Hylselager indre diameter 3 tommer lengde 3 tommer