BUNTING BEARINGS TMCB283216 Hylselager indre diameter 1-3/4 tomme Lengde 2 tommer | AD4BQU 41C850

BUNTING BEARINGS TMCB283216 Ermetlager indre diameter 1-3 / 4 tommer lengde 2 tommer

Vare: AD4BQU Modell: TMCB283216Kryssreferanse: 41C850

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.1.75 "
Lengde2"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.2"
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS TMCB283212 Hylselager indre diameter 1-3/4 tomme Lengde 1-1/2 tommer | AD4BQT 41C849 TMCB2832121.5 "2"-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB283224 Hylselager indre diameter 1-3/4 tomme Lengde 3 tommer | AD4BQV 41C852 TMCB2832243"2"-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB283616 Hylselager indre diameter 1-3/4 tomme Lengde 2 tommer | AD4BQW 41C856 TMCB2836162"2.25 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB283216 Ermetlager indre diameter 1-3 / 4 tommer lengde 2 tommer