BUNTING BEARINGS TMCB182416 Hylselager indre diameter 1-1/8 tomme Lengde 2 tommer | AD4BQB 41C798

BUNTING BEARINGS TMCB182416 Ermetlager indre diameter 1-1 / 8 tommer lengde 2 tommer

Vare: AD4BQB Modell: TMCB182416Kryssreferanse: 41C798

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.1.125 "
Lengde2"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.1.5 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS TMCB182012 Hylselager indre diameter 1-1/8 tomme Lengde 1-1/2 tommer | AD4BQA 41C792 TMCB1820121.5 "1.25 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB182416 Ermetlager indre diameter 1-1 / 8 tommer lengde 2 tommer