BUNTING BEARINGS TMCB162010 Hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1-1/4 In | AD4BPR 41C770

BUNTING BEARINGS TMCB162010 hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1-1/4 tommer

Vare: AD4BPR Modell: TMCB162010Kryssreferanse: 41C770

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.1"
Lengde1.25 "
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.1.25 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS TMCB161808 Hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1 tommer | AD4BPP 41C762 TMCB1618081"1.125 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB162008 Hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1 tommer | AD4BPQ 41C768 TMCB1620081"1.25 "131NOK
BUNTING BEARINGS TMCB162012 Hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1-1/2 in | AD4BPT 41C771 TMCB1620121.5 "1.25 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB162016 Hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 2 tommer | AD4BPU 41C773 TMCB1620162"1.25 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB162208 Hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1 tommer | AD4BPV 41C780 TMCB1622081"1.375 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB162212 Hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1-1/2 in | AD4BPW 41C781 TMCB1622121.5 "1.375 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB162412 Hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1-1/2 in | AD4BPX 41C784 TMCB1624121.5 "1.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB162010 hylselager indre diameter 1 tomme Lengde 1-1/4 tommer