BUNTING BEARINGS CFM008012010 Flenshylselager, 8 mm ID, 12 mm OD, 10 mm lengde, bronse

Vare: CD4WAF Modell: CFM008012010Kryssreferanse: 12D747
341NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De støpte bronse flensede metriske lagrene er laget av C93200 ved kontinuerlig støpeprosess. Denne prosessen sikrer en jevn bronsestruktur som ikke inneholder porer eller harde partikler. Velg fra en komplett serie med standardlager som lett kan oljespores, endres eller grafiseres, tilgjengelig i mer enn 900 størrelser.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BUNTING BEARINGS CFM006010010 Flenshylselager, 6mm ID, 10mm OD, 10mm Length, Bronse | CD4WAD 12D741 CFM006010010Ermelager319NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM008011010 Flenshylselager, 8mm ID, 11mm OD, 10mm Length, Bronse | CD4WAE 12D744 CFM008011010Ermelager279NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM009014010 Flenshylselager, 9mm ID, 14mm OD, 10mm Length, Bronse | CD4WAG 12D751 CFM009014010Ermelager381NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM010013010 Flenshylselager, 10mm ID, 13mm OD, 10mm Length, Bronse | CD4WAH 12D755 CFM010013010Ermelager322NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM010015010 Flenshylselager, 10 mm ID, 15 mm OD, 10 mm Lengde, Bronse | CD4WAJ 12D758 CFM010015010Ermelager410NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM010015020 Flenshylselager, 10 mm ID, 15 mm OD, 20 mm Lengde, Bronse | CD4WAK 12D760 CFM010015020Ermelager464NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM012015008 Flenshylselager, 12mm ID, 15mm OD, 8mm Lengde, Bronse | CD4WAL 12D764 CFM012015008Ermelager359NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS CFM008012010 Flenshylselager, 8 mm ID, 12 mm OD, 10 mm lengde, bronse
341NOK / enhet