BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Solid Cast Bar, Størrelse 3 x 13 Tommer, Bronse | AG9WJZ 22PR82

BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Solid støpt bar, størrelse 3 x 13 tommer, bronse

På lager
Vare: AG9WJZ Modell: B954S000024-13Kryssref.: 22PR82

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid bar
LegeringstypeAluminiumsgrønn legering
Lengde13 "
MaterialeAluminium bronse
Maks. Pv125,000
Utenfor Dia.3"
Temp. Område-450 grader til 750 grader F
Tykkelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.745
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Den slitesterk aluminiumsbronse er egnet for applikasjoner med lav hastighet og høy belastning. Den brukes mye i rullelager, maskinverktøylager og tungt jordbevegelsesutstyr, da dets fysiske egenskaper forblir de samme selv ved høye temperaturer (opp til 500 grader Fahrenheit).

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. OmrådeTykkelsePris
BUNTING BEARINGS B932S000003-13 Solid Cast Bar, Størrelse 3/8 x 13 Tommer | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Blyet blikkBronse75,0003 / 8 "-450 grader til 500 grader F3 / 8 "137NOK
BUNTING BEARINGS B932S000004-13 Solid Cast Bar, Størrelse 1/2 x 13 tommer | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Blyet blikkBronse75,0001 / 2 "-450 grader til 500 grader F1 / 2 "221NOK
BUNTING BEARINGS B932S000005-13 Solid Cast Bar, Størrelse 5/8 x 13 Tommer | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Blyet blikkBronse75,0005 / 8 "-450 grader til 500 grader F5 / 8 "330NOK
BUNTING BEARINGS B932S000006-13 Solid Cast Bar, Størrelse 3/4 x 13 Tommer | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Blyet blikkBronse75,0003 / 4 "-450 grader til 500 grader F3 / 4 "461NOK
BUNTING BEARINGS B932S000007-13 Solid Cast Bar, Størrelse 7/8 x 13 Tommer | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Blyet blikkBronse75,0007 / 8 "-450 grader til 500 grader F7 / 8 "618NOK
BUNTING LAGERE B932S000008-13 Solid Cast Bar, Størrelse 1 x 13 Tommer | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Blyet blikkBronse75,0001"-450 grader til 500 grader F1"792NOK
BUNTING BEARINGS B932S000009-13 Solid Cast Bar, Størrelse 1-1/8 x 13 Tommer | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Blyet blikkBronse75,0001.125 "-450 grader til 500 grader F1.125 "1 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Solid støpt bar, størrelse 3 x 13 tommer, bronse
6 284 NOK / enhet