BUNTING BEARINGS B932C032040-13 Cored Cast Bar, størrelse 4 x 5 x 13 tommer

Vare: CD4VLA Modell: B932C032040-13
3 049 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjernebar

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De svært holdbare C93200 kontinuerlige støpte bronsestengene er kjent for å levere utmerket ytelse. Disse bronsestengene er produsert ved kontinuerlig støpeprosess for å sikre en porefri kornstruktur med høy tetthet og redusere verktøyets slitasje. De er ideelle for moderat lastbærende applikasjoner og har gode antifriksjonsegenskaper.

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
BUNTING LAGERE B932C004008-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1/2 x 1 x 13 tommer | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"667NOK
BUNTING LAGER B932C006010-13 Kjernestøpt stang, størrelse 3/4 x 1-1/4 x 13 tommer | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "880NOK
BUNTING LAGER B932C008012-13 Støpt stang med kjerne, størrelse 1 x 1-1/2 x 13 tommer | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "1 071 NOK
BUNTING LAGERE B932C008014-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1 x 1-3/4 x 13 tommer | AG9WGF 22PR18 B932C008014-131"1.75 "1 665 NOK
BUNTING LAGER B932C008016-13 Støpt stang med kjerne, størrelse 1 x 2 x 13 tommer | AG9WGG 22PR19 B932C008016-131"2"2 336 NOK
BUNTING LAGERE B932C008020-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1 x 2-1/2 x 13 tommer | AG9WGH 22PR20 B932C008020-131"2.5 "3 947 NOK
BUNTING LAGERE B932C008024-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1 x 3 x 13 tommer | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"6 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS B932C032040-13 Cored Cast Bar, størrelse 4 x 5 x 13 tommer
3 049 NOK / enhet