Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWN & SHARPE 599-771-2 Center Punch 4 Tommer Lengde 1/2 Tommer Diameter Justerbar | AG3CHC 32UT55

TESA BROWN SHARPE 599-771-2 Senterstanse 4 tommers lengde 1/2 tommers diameter justerbar

På lager
Vare: AG3CHC Modell: 599-771-2Kryssreferanse: 32UT55
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
1 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterpunch
JusterbarJa
Diameter1 / 2 "
FinishBlå korrosjonsbestandig
Lengde4"
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall stykker1
Point0.0001 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9017800000

Produktdetaljer:

    • Blåsekraft (justerbar)
    • Utskiftbart punkt (nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-771-2 Senterstanse 4 tommers lengde 1/2 tommers diameter justerbar
1 579 NOK / enhet