BROAN 99080396 Motor med kondensator | CQ8AHG 25WR74

BROAN NUTONE 99080396 Motor With Capacitor

På lager
Vare: CQ8AHG Modell: 99080396Kryssreferanse: 25WR74

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.589
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BROAN 99271110 Capacitor 15V Mfd | CQ8AHF 25WY87 99271110894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 99080396 Motor With Capacitor
8 789 NOK / enhet