Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 86W Nettspenning Veggtermostat 120/240vac | AE3NJH 5EFR9

BROAN NUTONE 86W Nettspenning Veggtermostat 120/240vac

På lager
Vare: AE3NJH Modell: 86WKryssreferanse: 5EFR9
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEHvit
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontrollområde50 grader til 85 grader F
Dybde1.5 "
VedleggstypePlastdeksel
Fulllastforsterker @ 120V15A
Høyde4.5 "
Inngangsspenning120 til 240 VAC
MonteringstypeStandard elektrisk boks
Antall brytere1
Bytt handlingÅpne på vei opp
Spenningsområde120 til 240 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 86W Nettspenning Veggtermostat 120/240vac
393NOK / enhet