Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRENNAN INDUSTRIES N0319-F-08MM-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 8 mm tube OD | CP2NCW 798AR0

BRENNAN INDUSTRIES N0319-F-08MM-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 8 mm tube OD

På lager
Vare: CP2NCW Modell: N0319-F-08MM-SSKryssreferanse: 798AR0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BRENNAN INDUSTRIES N0304-16-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 1 tommers størrelse rør OD | CP2NBU 798AN0 N0304-16-SSMontering637NOK
BRENNAN INDUSTRIES N2408-16-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 1 tommers størrelse rør OD | CP2NBV 798C37 N2408-16-SSMontering1 149 NOK
BRENNAN INDUSTRIES N0319-B-01-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 1/16 tommer Størrelse Tube OD | CP2NBW 798AN9 N0319-B-01-SSMontering33NOK
BRENNAN INDUSTRIES N0319-S-01-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 1/16 tommer Størrelse Tube OD | CP2NBX 798AR2 N0319-S-01-SSMontering83NOK
BRENNAN INDUSTRIES N0319-F-01-SS Instrumenteringsbeslag, 316 rustfritt stål, kompresjon, 1/16 tommer Størrelse Rør OD | CP2NBY 798AP7 N0319-F-01-SSMontering49NOK
BRENNAN INDUSTRIES N2408-02-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 1/8 tomme Størrelse Tube OD | CP2NBZ 798C32 N2408-02-SSMontering130NOK
BRENNAN INDUSTRIES N0304-02-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 1/8 tomme Størrelse Tube OD | CP2NCA 798AM5 N0304-02-SSMontering111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRENNAN INDUSTRIES N0319-F-08MM-SS Instrumentering Fitting, 316 rustfritt stål, kompresjon, 8 mm tube OD
28NOK / enhet