Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY WO-10-VP Kalibreringsetikett 5/8 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde PK5 | AH3YWM 33VG46

BRADY WO-10-VP kalibreringsetikett 5/8 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde PK5

På lager
Vare: AH3YWM Modell: WO-10-VPKryssreferanse: 33VG46

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsetikett
AdhesiveJa
HeaderKalibrering
Høyde5 / 8 "
SpråkEngelsk
Forklaring / bakgrunnsfargeGrønn / Hvit
MaterialeVinyl
MetalldetekterbarNei
Antall etiketter14
Formrektangel
UV beskyttelseJa
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSpråkForklaring / bakgrunnsfargeBreddePris
BRADY WO-10 kalibreringsetikett 5/8 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde | AH3YWL 33VG45 WO-105 / 8 "EngelskGrønn / Hvit1.5 "181NOK
BRADY WO-35 kalibreringsetikett 1-1/2 tomme Høyde x 5/16 tomme Bredde | AH3YWZ 33VG57 WO-351.5 "Ingen tekstHvit5 / 16 "179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY WO-10-VP kalibreringsetikett 5/8 tomme Høyde x 1-1/2 tomme Bredde PK5
302NOK / enhet