Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY M6-22-423 Label, 1 Inch Size x 3 in, 3 in, Polyester, White, 100 Labels | CP2CHD 803NA7

BRADY M6-22-423 etikett, 1 tomme størrelse x 3 tommer, 3 tommer, polyester, hvit, 100 etiketter

På lager
Vare: CP2CHD Modell: M6-22-423Kryssreferanse: 803NA7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtiketten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
BRADY M-17-432-CL-BK Precut etikettrullkassett, 1/2 tomme X 1 tomme, halogenfri polyester, svart på klar | CP2BHN 13L399 M-17-432-CL-BKCartridge1993NOK
BRADY M6-32-489-etikett, 1 1/2 tommer Størrelse x 1 1/2 tommer, 1 1/2 tommer, polyester, hvit, 250 etiketter | CP2BXC 803NF8 M6-32-489Etiketten11 877 NOK
BRADY M6-32-423-etikett, 1 1/2 tommer Størrelse x 1 1/2 tommer, 1 1/2 tommer, polyester, hvit, 250 etiketter | CP2BXD 803PH8 M6-32-423Etiketten11 575 NOK
BRADY M6-32-422-etikett, 1 1/2 tommers størrelse x 1 1/2 tommer, 1 1/2 tommer, polyester, hvit, 250 etiketter | CP2BXE 803P34 M6-32-422Etiketten11 873 NOK
BRADY M6-32-483-etikett, 1 1/2 tommer Størrelse x 1 1/2 tommer, 1 1/2 tommer, polyester, hvit, 250 etiketter | CP2BXF 803P44 M6-32-483Etiketten11 855 NOK
BRADY M7-32-489-etikett, 1 1/2 tommer Størrelse x 1 1/2 tommer, 1 1/2 tommer, polyester, hvit, 250 etiketter | CP2BXG 803R78 M7-32-489Etiketten12 023 NOK
BRADY B33-37-430-etikett, 1 1/2 tommer, autoklaverbar polyester, klar | CP2CAU 792VT4 B33-37-430Etiketten13 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY M6-22-423 etikett, 1 tomme størrelse x 3 tommer, 3 tommer, polyester, hvit, 100 etiketter
996NOK / enhet