Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY CABLO Tab-cinching-kabelsperre 6 fot lengde | AE6JGN 5TB14

BRADY CABLO Tab-cinching Cable Lockout 6 fots lengde

På lager
Vare: AE6JGN Modell: CABLOKryssref.: 5TB14 / 437R30

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTab-Cinching kabellås
Body Materialpolypropylen
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellengde6ft.
KabelmaterialeVinylbelagt stål
FARGERød
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.35
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Karosseridimensjoner (3 "H x 6" L x 8-1 / 2 "W)

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdePris
BRADY CABLO-10 Tab-cinching kabellåsing 10 fots lengde | AE6JGP 5TB15 CABLO-1010ft.578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY CABLO Tab-cinching Cable Lockout 6 fots lengde
497NOK / enhet