BRADY BBP31-SFTY-KIT Skilt og etikettmaker Blå / grå | AF2KKP 6UNN2

BRADY BBP31-SFTY-KIT Skilt- og etikettmaskin Blå/grå

På lager
Vare: AF2KKP Modell: BBP31-SFTY-KITKryssref: 6UNN2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrivebordssett for stasjonær etikett
FARGEBlå / Grå
FargeutskriftsevneEnkel farge
ViseStor berøringsskjerm med høy oppløsning
Etikettformater som støttesKontinuerlige og utstansede etiketter
Maks. Tape bredde4"
Maksimal utskriftshastighet3.0 tommer / sek.
SkrivehodeTermisk overføring / 300 dpi
UtskriftsprogramvarekompatibilitetBRADY (R) arbeidsstasjon, MARKWARE (TM) bånd- og etikettprogramvare
Frittstående utskrift / PC påkrevdStå alene eller PC-utskrift
SystemkravPC-tilkobling via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessor, 256 MB minne, 500 MB harddiskplass, 800 x 600 pikselskjerm, CD-ROM-stasjon
Garanti5 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.775
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)81.92
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8443321090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tape breddeSystemkravPris
BRADY BBP31-ARCFLASH-KIT Bbp31-skriver med lysbueforsyningssett | AF2KKK 6UNL8 BBP31-ARCFLASH-SETT4"PC-tilkobling via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessor, 256 MB minne, 500 MB harddiskplass, 800 x 600 pikselskjerm, CD-ROM-stasjon48 567 NOK
BRADY BBP31-GENIND-KIT Skilt- og merkemaskin Blå/grå | AF2KKL 6UNL9 BBP31-GENIND-SETT4"PC-tilkobling via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessor, 256 MB minne, 500 MB harddiskplass, 800 x 600 pikselskjerm, CD-ROM-stasjon64 652 NOK
BRADY BBP31-LEANVW-KIT Skilt- og merkemaskin Blå/grå | AF2KKM 6UNN0 BBP31-LEANVW-SETT4"PC-tilkobling via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-prosessor, 256 MB minne, 500 MB harddiskplass, 800 x 600 pikselskjerm, CD-ROM-stasjon60 407 NOK
BRADY BBP31-PIPE-KIT Bbp31-skriver med forsyningssett for rør-ID | AF2KKN 6UNN1 BBP31-RØR-KIT5.75 "USB og Ethernet er standard, valgfri WIFI og WIFI DIRECT70 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY BBP31-SFTY-KIT Skilt- og etikettmaskin Blå/grå
57 866 NOK / enhet