Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 93267 Pipe Marker Retning Pil Hvit | AD4DCJ 41F366

BRADY 93267 Pipe Marker Retning Pil Hvit

På lager
Vare: AD4DCJ Modell: 93267Kryssreferanse: 41F366
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeHvit
Passer til rør OD1 "til 2-1 / 2"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeB-946 Trykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkører per kortPris
BRADY 76501 Pipe Marker Retning Pil Aluminium | AD4DCE 41F362 76501Aluminum3 "til 6"2.25 "255NOK
BRADY 76504 Rørmarkør retning pil oransje | AD4DCF 41F363 76504oransje3 "til 6"2.25 "255NOK
BRADY 76506 Rørmarkør Retningspil Hvit | AD4DCG 41F364 76506Hvit3 "til 6"2.25 "255NOK
BRADY 93262 Pipe Marker Retning Pil Oransje | AD4DCH 41F365 93262oransje1 "til 2-1 / 2"1.125 "455NOK
BRADY 93272 Pipe Marker Retning Pil Aluminium | AD4DCK 41F367 93272Aluminum1 til 2-1 / 2 "1.125 "455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 93267 Pipe Marker Retning Pil Hvit
55NOK / enhet