Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 93258 Pipe Marker 1-1/8 tommers høyde x 7 tommers bredde vinyl | AF7AKZ 20TG83

BRADY 93258 Pipe Marker 1-1/8 tommers høyde x 7 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AF7AKZ Modell: 93258Kryssreferanse: 20TG83
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1 "til 2-1 / 2"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1598
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkører per kortBreddePris
BRADY 76509 Pipe Marker 2-1/4 tommers høyde x 7 tommers bredde vinyl | AF7AGY 20TG08 76509Blå3 "til 6"2.25 "Hvit27"46NOK
BRADY 76510 Pipe Marker 2-1/4 tommers høyde x 7 tommers bredde vinyl | AF7AGZ 20TG09 76510Grønn3 "til 6"2.25 "Hvit27"53NOK
BRADY 76514 Pipe Marker 2-1/4 tommers høyde x 7 tommers bredde vinyl | AF7AHA 20TG10 76514Gul3 "til 6"2.25 "Svart27"48NOK
BRADY 93243 Pipe Marker 1-1/8 tommers høyde x 7 tommers bredde vinyl | AF7AKX 20TG81 93243Gul1 "til 2-1 / 2"1.125 "Svart47"46NOK
BRADY 93248 Pipe Marker 1-1/8 tommers høyde x 7 tommers bredde vinyl | AF7AKY 20TG82 93248Blå1 "til 2-1 / 2"1.125 "Hvit47"43NOK
BRADY 93391 Pipe Marker 4 Tommer Høyde X12 Tommer Bredde Vinyl | AF7ALA 20TG84 93391Gul6 "og større4"Svart212 "97NOK
BRADY 93395 Pipe Marker 4 Tommer Høyde X12 Tommer Bredde Vinyl | AF7ALB 20TG85 93395Rød6 "og større4"Hvit212 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 93258 Pipe Marker 1-1/8 tommers høyde x 7 tommers bredde vinyl
53NOK / enhet