Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 91884 Pipe Marker 1/2 x 2-1/4 Inch 28 Markers | AF7AHD 20TG13

BRADY 91884 Rørmarkør 1/2 x 2-1/4 tomme 28 markører

På lager
Vare: AF7AHD Modell: 91884Kryssreferanse: 20TG13
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde1 / 2 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort28
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeForklaringsfargeBreddePris
BRADY 91883 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF7AHC 20TG12 91883GulSvart2.75 "203NOK
BRADY 91885 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF7AHE 20TG14 91885RødHvit2.75 "4 813 NOK
BRADY 91886 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF7AHF 20TG15 91886BlåHvit2.75 "205NOK
BRADY 91887 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF7AHG 20TG16 91887oransjeSvart2.75 "215NOK
BRADY 91888 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF7AHH 20TG17 91888HvitSvart2.75 "9NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 91884 Rørmarkør 1/2 x 2-1/4 tomme 28 markører
203NOK / enhet