Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86682 Stillas Ok Tag 5-3/4 x 3 Tommer - Pakke med 100 | AE3QCX 5EPA5

BRADY 86682 Stillas Ok Tag 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AE3QCX Modell: 86682Kryssreferanse: 5EPA5
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
1 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillas OK Tag
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Grønn
Materialekartong
Revers Side LegendDette stillaset er reist for å oppfylle føderale / statlige OSHA-standarder og er trygt for alt håndverksarbeid. Ikke endre
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode4821104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86572 Stillas Ok Tag 5-3/4 x 3 tommers messing - pakke med 10 | AE3QCH 5ENZ3 86572Messing5.75 "Økonomisk polyester3"337NOK
BRADY 86627 Stillas Ok Tag 7 x 4 tommer Svart/grønn - Pakke med 10 | AE3QCL 5ENZ6 86627-7"Økonomisk polyester4"463NOK
BRADY 86452 Stillas Ok Tag 5-3/4 x 3 tommer metrisk - pakke med 10 | AE3QCP 5ENZ9 86452Metal5.75 "Gjenbrukbar Dura-Tag3"628NOK
BRADY 89017 Stillas Ok Tag 7 x 4 tommer Svart/grønn - Pakke med 10 | AE3QCV 5EPA2 89017-7"Gjenbrukbar Dura-Tag4"695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86682 Stillas Ok Tag 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 100 stk.
1 302 NOK / enhet