Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86554 reparasjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4PAJ 9DZJ7

BRADY 86554 Reparasjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AF4PAJ Modell: 86554Kryssreferanse: 9DZJ7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsmerke
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendUtstyr ID___ Problem___ Signert av___ Date___ Returner denne koden for å vedlikeholde. Avdeling når reparasjonsarbeidet er fullført
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86664 reparasjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 100 stk | AF4MTV 9CMP1 866645.75 "kartong3"1 377 NOK
BRADY 86434 Reparasjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4ZXC 9TE54 864345.75 "Kraftig polyester3"583NOK
BRADY 86496 Reparasjonsmerke 7 x 4 tommer Svart/gul Hd Polyester - Pakke med 10 | AF6BVQ 9WD17 864967"Kraftig polyester4"554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86554 Reparasjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10
292NOK / enhet