Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86483 Faremerke 7 x 4 tommer svart og rød / hvit - pakke med 10 | AF4CAM 8PHT8

BRADY 86483 Danger Tag 7 x 4 tommer svart og rød/hvit - pakke med 10

På lager
Vare: AF4CAM Modell: 86483Kryssref: 8PHT8
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
Høyde7"
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Bredde4"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRADY 86469 Danger Tag 7 x 4 inch svart og rød / hvit - pakke med 10 | AF3RRK 8CLU1 86469529NOK
BRADY 86481 Danger Tag 7 x 4 tommers svart og rødt/hvitt - pakke med 10 | AF3RVH 8CMR5 86481459NOK
BRADY 86482 Danger Tag 7 x 4 inch svart og rød / hvit - pakke med 10 | AF3RVJ 8CMR6 86482562NOK
BRADY 86475 Danger Tag 7 x 4 inch svart og rød / hvit - pakke med 10 | AF3RVP 8CMU4 86475568NOK
BRADY 86470 Faremerke 7 x 4 tommer svart og rød / hvit - pakke med 10 | AF4DZL 8TM81 86470564NOK
BRADY 86476 Faremerke 7 x 4 tommer svart og rød / hvit - pakke med 10 | AF4GEJ 8VU40 86476600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86483 Danger Tag 7 x 4 tommer svart og rød/hvit - pakke med 10
580NOK / enhet