Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86456 varselmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 10 | AF4TBA 9J155

BRADY 86456 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 10

På lager
Vare: AF4TBA Modell: 86456Kryssref: 9J155
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
522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeSelvlaminerende polyester
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeRevers Side LegendBreddePris
BRADY 76193 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul Osha - pakke med 25 | AF3TJL 8CTK0 761935.75 "Ikke fjern denne merkelappen For å gjøre det uten autoritet vil det bety umiddelbar utladning. Den er her for et formål3"1 247 NOK
BRADY 86514 Advarselsmerke 7 x 4 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4ZWD 9TDK8 865147"Ikke fjern denne taggen4"522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86456 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 10
522NOK / enhet