Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86406 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 | AF4CAV 8PHV2

BRADY 86406 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AF4CAV Modell: 86406Kryssref: 8PHV2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDanger Tospråklig tag
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendIkke start denne maskinen / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetHøydeForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeRevers Side LegendBreddePris
BRADY 65670 Danger Tospråklig merkelapp 5-1/2 x 3 tommer - Pakke med 25 | AA7HCL 15Y635 65670Kraftig messing5.5 "Svart, rød / hvitKraftig polyesterWheel Stop3"1 021 NOK
BRADY 105724 Danger Tospråklig merkelapp 3 x 2 tommer 3/8 tommer | AA7HCR 15Y640 105724Metal3"Svart, rød / hvitKalandret vinyl-2"54NOK
BRADY 66065 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - Pakke med 25 | AD2VYQ 3VAU9 66065Messing5.75 "Svart, rød / hvitØkonomisk polyesterWheel Stop3"583NOK
BRADY TG400B Danger Tospråklig merke rød/hvit vinyl - pakke med 25 | AD2YQT 3WPU1 TG400B--Rød / HvitVinyl--622NOK
BRADY 65671 Danger Tospråklig merkelapp 5-1/2 x 3 tommer - Pakke med 25 | AF2FRR 6T848 65671Messing5.5 "Svart, rød / hvitLaminert polyesterWheel Stop3"946NOK
BRADY 86581 Danger Tospråklig merkelapp 7 x 4 tommer - pakke med 10 | AF4HNP 8XCF0 86581-7"Svart, rød / hvitØkonomisk polyesterIkke fjern denne taggen / Ingen Sacar La Tarjeta De Advertencia4"379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86406 Danger Tospråklig merkelapp 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10
500NOK / enhet