Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 83553 Rørmarkør Gass Natural Y 3/4 To 2-3/8 In | AA6NCP 14J064

BRADY 83553 Rørmarkør Gass Naturlig Y 3/4 Til 2-3/8 In

På lager
Vare: AA6NCP Modell: 83553Kryssref: 14J064

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
BRADY 83517 Rørmarkør Gass Naturlig Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6NCM 14J062 835172-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "191NOK
BRADY 83601 Rørmarkør Gass Natural Y To 3/4 In | AA6NCN 14J063 836013/4 "og mindre2.25 "32.75 "191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 83553 Rørmarkør Gass Naturlig Y 3/4 Til 2-3/8 In
6NOK / enhet