Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 83517 Rørmarkør Gass Naturlig Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6NCM 14J062

BRADY 83517 Pipe Marker Gas Natural Y 2-1/2 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AA6NCM Modell: 83517Kryssref: 14J062
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
BRADY 83601 Rørmarkør Gass Natural Y To 3/4 In | AA6NCN 14J063 836013/4 "og mindre2.25 "32.75 "191NOK
BRADY 83553 Rørmarkør Gass Natural Y 3/4 To 2-3/8 In | AA6NCP 14J064 835533/4" to 2-3/8"1.125 "47"6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 83517 Pipe Marker Gas Natural Y 2-1/2 To 7-7/8 In
191NOK / enhet