Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7309-1 Rørmarkør _____lb. Steam 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AF4MZM 9CR61

BRADY 7309-1 Pipe Marker _____lb. Steam 2-1/2 til 7-7/8 in

På lager
Vare: AF4MZM Modell: 7309-1Kryssreferanse: 9CR61
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 7-7/8"
Høyde4"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortBreddepk. Antall.Pris
BRADY 15600 Pipe Marker _____lb. Dampgult | AF3TZG 8CXW3 15600Gul-5"SvartSelvklebende-1.75 "11 664 NOK
BRADY 41483 Rørmarkør _____lb. Steam Yellow | AF6CNU 9WPN7 41483Gul-8"SvartKlipse på-8"11 793 NOK
BRADY 109926 Rørmarkør 30 fot høyde x 8 tommer bredde vinyl | AF7ABP 20TE83 109926GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende658"11 817 NOK
BRADY 109927 Rørmarkør 30 fot høyde x 12 tommer bredde Vinyl | AF7ABQ 20TE84 109927GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende6512 "11 852 NOK
BRADY 7309-1-PK rørmerker, gul, svart, passer til 2 1/2 til 7 7/8 tommers rørdiameter, 1 rørmerker | CT9PPB 781Z44 7309-1-PK-------5173NOK
BRADY 7310-1-PK Rørmarkør, PSI, Gul, Svart, Passer til 2 1/2 til 7 7/8 tomme Størrelse Rør OD | CT9PPC 782FM5 7310-1-PK-------5173NOK
BRADY 7310-4-PK rørmerker, gul, svart, passer 3/4 til 2 3/8 tommers rørdiameter, 4 rørmerker, uten | CT9PPD 782FL1 7310-4-PK-------5173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7309-1 Pipe Marker _____lb. Steam 2-1/2 til 7-7/8 in
5NOK / enhet